曜日別特売

エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ

エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ - オザック精工

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61470475LFKM16-UU160-8156360.1092616
2,010
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470484LFKM20-UU160-8157420.1763220
2,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470493LFKM25-UU160-8158580.34025
3,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470509LFKM30-UU160-8159640.434730
4,760
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
61470518LFKM35-UU160-8160700.595235
7,310
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470527LFKM40-UU160-8161801.216040
9,410
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
61470536LFKM50-UU160-81621001.998050
12,640
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470448LFKM10-UU160-8153290.0611910
1,282
取扱い終了
代引不可
61470457LFKM12-UU160-8154320.072212
1,370
取扱い終了
代引不可
61470466LFKM13-UU160-8155320.082313
1,480
取扱い終了
代引不可
61470545LFKM 6-UU160-8150190.023126
1,238
取扱い終了
代引不可
61470554LFKM 8-UU160-8152250.029158
1,238
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする