曜日別特売

エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ

エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ - オザック精工

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。

用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61470624LFTM16B-UU160-8168370.112816
2,030
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470633LFTM20B-UU160-8170420.183220
2,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
61470649LFTM25B-UU160-8171580.34025
3,370
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
61470658LFTM30B-UU160-8172640.554530
4,650
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
61470667LFTM35B-UU160-8173700.595235
7,630
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470676LFTM40B-UU160-8174801.216040
9,840
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
61470606LFTM12-UU160-8166300.072112
1,414
取扱い終了
代引不可
61470615LFTM13-UU160-8167320.082313
1,524
取扱い終了
代引不可
61470685LFTM 6-UU160-8163190.018126
1,282
取扱い終了
代引不可
61470694LFTM 8-UU160-8164240.03158
1,282
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする