曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。

仕様2段スライド式グレー高さ(mm)1207材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493697M2-4342M2149-776438.9459902816
89,180
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61493715M2-4362M2149-776646.2609902816
97,620
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61493733M2-4442M2149-77684645912021116
95,980
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61493758M2-4462M2149-777054.760912021116
106,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494126M2-4542M2149-777253.345915021416
103,660
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494144M2-4562M2149-77746560915021416
116,460
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494169M2-4642M2149-777664.745918021716
112,840
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494187M2-4662M2149-777875.860918021716
126,520
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする