TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色
グレー
仕様
連結型
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1806
均等積載量(kg/段)
150、(アーム桟)30、(アーム)10
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
604
均等耐荷重(kg/台)
1000
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61470904
M1.5-6363-A1B
1000
150
3
860
604
1806
816
27.4
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
61494065
M1.5-6463-A1B
1000
150
3
1160
604
1806
1116
33.1
¥
41,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494083
M1.5-6563-A1B
1000
150
3
1503
604
1806
1416
41.6
¥
49,070
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494108
M1.5-6663-A1B
1000
150
3
1760
604
1806
1716
51
¥
57,090
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。