軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)

軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。

グレー仕様2段スライド式タイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1507均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61494214M2-5342M2B1500860459150781635.8スチール
86,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494239M2-5362M2B1500860609150781643スチール
94,640
70,980
78,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494257M2-5442M2B150011604591507111642.9スチール
93,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494275M2-5462M2B150011606091507111651.6スチール
103,420
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494293M2-5542M2B150014604591507141650.1スチール
100,680
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494318M2-5562M2B150014606091507141661.8スチール
113,480
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494336M2-5642M2B150017604591507171661.6スチール
109,860
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494354M2-5662M2B150017606091507171672.6スチール
123,540
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする