曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) - TRUSCO

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。

グレー仕様基本型高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61494433M3-4352M2300、(スライド棚)50961×481×12112
94,740
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494458M3-4362M2300、(スライド棚)50961×581×12112
102,440
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494476M3-4452M2300、(スライド棚)501261×481×12112
102,820
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494494M3-4462M2300、(スライド棚)501261×581×12112
110,680
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494519M3-4552M2300、(スライド棚)501561×481×12112
110,980
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494537M3-4562M2300、(スライド棚)501561×581×12112
120,980
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494555M3-4652M2300、(スライド棚)501861×481×12112
120,140
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494573M3-4662M2300、(スライド棚)501861×581×12112
131,580
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする