TRUSCO
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色
グレー
仕様
基本型
高さ(mm)
1811
奥行(mm)
581
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1811
総耐荷重(kg)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
581
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61494756
M3-6363-A1
300、(アーム桟)30、(アーム)10
961×581×1811
3
¥
46,920
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494774
M3-6463-A1
300、(アーム桟)30、(アーム)10
1261×581×1811
3
¥
52,310
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494799
M3-6563-A1
300、(アーム桟)30、(アーム)10
1561×581×1811
3
¥
59,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61494817
M3-6663-A1
300、(アーム桟)30、(アーム)10
1861×581×1811
3
¥
67,310
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。