曜日別特売

ロードカウンター

ロードカウンター - TRUSCOロードカウンター - TRUSCOロードカウンター - TRUSCOロードカウンター - TRUSCO

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。

表示桁数5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
測定範囲
車輪径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61471699RC-10縮長~全長:460~1080460~10801cm~999.99m100360
9,750
7,398
8,138(税込)
当日出荷
61471717RC-20縮長~全長:510~1130510~113010cm~9999.9m200534
10,530
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする