TRUSCO
ロードカウンター(双輪タイプ)
双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番
161-4391
長さ(mm)
縮長~全長:510~1060
全長(mm)
510~1060
測定範囲
1cm~999.99m
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
610
表示桁数
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61471708
RC10W
¥
10,580
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください