TRUSCO
ボールキャスター切削加工品
フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
材質
メインボール:スチール(SUJ2)
タイプ
フランジタイプ
材質(ボディ)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61472855
T-A50F
161-4251
50
138
¥
5,290
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61472864
T-A80F
161-4252
80
305
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください