ブッシング

ブッシング - TRUSCOブッシング - TRUSCO
(2件のレビュー)
生産国
イタリア
スウェーデン
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100小箱入数(個)1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D2
接続口径D1
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61473993TBU21G1/8メネジG1/4オネジ3.5
220
189
208(税込)
当日出荷
61474009TBU31G1/8メネジG3/8オネジ3.5
370
319
351(税込)
当日出荷
61474018TBU32G1/4メネジG3/8オネジ3.5
300
259
285(税込)
当日出荷
61474027TBU42G1/4メネジG1/2オネジ3.5
500
429
472(税込)
当日出荷
61474036TBU43G3/8メネジG1/2オネジ3.5
470
399
439(税込)
当日出荷
61474045TBU63G3/8メネジG3/4オネジ3.5
910
789
868(税込)
当日出荷
61474054TBU64G1/2メネジG3/4オネジ3.5
860
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61474036
2026-01-14
用途: 給水部分
春日生活電気・ガス・熱供給・水道業

現場では使えません。
パッキンを当てる面がないが写真にはイメージ画像には載せていないところが、製品が届いてから『騙された』と感じる1番の理由。
購入を検討されている方はくれぐれもご注意ください。

対象商品 : 61474054
2025-08-01
用途: Gネジ径違い
碧計装

加工が雑 漏れるだろう
使う気にならない
G1/2どこにパッキン入れるの?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする