TRUSCO
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)
折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途
各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。
トラスコ品番
160-4141
全長(mm)
0
質量(g)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径
M10
毛材
メッキより線
適合材
各種金属製品、造船・橋梁等
外径(mm)
Φ30
線径(mm)
0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474097
TCML-030
¥
5,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください