TOK
ロータリーダンパ TD58
最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途
装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。
全長(mm)
38
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
0~40
耐久性
10万往復(ラックアンドピニオン試験)
ねじ穴数
2
穴径(mm)
4.2
内容量
1個
注意
※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
種類
モジュール
規格
圧力角(°)
歯形
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474203
TD58L1-5K
18
標準平歯車
1
0.40~0.60N・m(30rpm時)
20
インボリュート・並歯
0.5、回転方向:CCW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474219
TD58L1-8K
18
標準平歯車
1
0.64~0.96N・m(30rpm時)
20
インボリュート・並歯
0.8、回転方向:CCW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474228
TD58R1-3K
-
-
-
0.24~0.36N・m(30rpm時)
-
-
0.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474237
TD58R1-5K
18
標準平歯車
1
0.40~0.60N・m(30rpm時)
20
インボリュート・並歯
0.5、回転方向:CW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474246
TD58R1-8K
18
標準平歯車
1
0.64~0.96N・m(30rpm時)
20
インボリュート・並歯
0.8、回転方向:CW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61474194
TD58L1-3K
18
標準平歯車
1
0.24~0.36N・m(30rpm時)
20
インボリュート・並歯
0.3、回転方向:CCW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください