TOK
ロータリーダンパ TD89
ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
用途
装置のカバーなどのスローダウンに。
トラスコ品番
116-5101
全長(mm)
87.5
質量(g)
365
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること
角度(°)
回転可能:120
回転方向
時計回り
耐久性
5万回の開閉(自然落下)
定格トルク(N・m)
10
ねじ穴数
8
穴径(mm)
6.6
内容量
1個
注意
※ロータリーダンパ以外に、ストッパーをご用意ください。※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61474377
TD89A1B1-100K
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください