TRUSCO
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途
サビ落とし、塗装剥がしなどに。
軸径(Φmm)
6
使用工具
6mmコレットチャックストレートグラインダー
幅(mm)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
40
外径(mm)
50
内容量
1箱(5個)
注意
※作業時には必ず安全帽、手袋、安全メガネなどの保護具を着用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(g)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
仕上がり相当番手
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61447603
TNWJ-50B
50
6
12
20
#600相当
16000
#600相当
ブルー
137-1816
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447619
TNWJ-50BR
50
6
12
25
#180相当
16000
#180相当
ブラウン
137-1813
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
61447628
TNWJ-50GN
50
6
12
20
#400相当
16000
#400相当
グリーン
137-1815
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447637
TNWJ-50P
50
6
12
20
#800相当
16000
#800相当
ピンク
137-1817
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447646
TNWJ-50R
50
6
12
20
#320相当
16000
#320相当
レッド
137-1814
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61447655
TNWJ-50Y
50
6
12
20
#1000相当
16000
#1000相当
イエロー
137-1818
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください