プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) - TRUSCO

金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。

用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475576TYSUB-SUS-10010010210068~71132
8,370
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475585TYSUB-SUS-12512515315075~80168
11,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475594TYSUB-SUS-150150183.618075~80190
12,550
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475603TYSUB-SUS-757571.4705593
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする