曜日別特売

テーブルクロス

テーブルクロス - TRUSCOテーブルクロス - TRUSCOテーブルクロス - TRUSCOテーブルクロス - TRUSCO
(2件のレビュー)

綿100%です。テーブル幅1500~1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。

用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。トラスコ品番161-0489材質/仕上綿100%質量(g)700間口W×奥行D(mm)2400×1350光色蛍光白縫製仕様4方 8mm三巻内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475689TTC-135240
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: ケータリング会場で使用しました
飲食業

程よい厚みがあり、ケータリングの会場でも高級感を演出することが出来ました。綿100%なので仕方ないのですが、もう少ししわがつきにくいと、さらに良いと感じました。

対象商品 : 61475689
2023-04-13
用途: イベント掲示用
サービス業

イベント資材保管用荷物を隠す為に購入いたしましたが、生地がしっかりしていて、中のものが見えない
でシワになりにくい素材で気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする