曜日別特売

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ)

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (2本吊りタイプ) - TRUSCO

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)種別2本吊り材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE端末仕様フック付内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全長(m)
使用荷重(t)
スリング径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475777TWEL-2P-12S1160-63946.721吊り角度60度以内 2.0412
30,720
26,980
29,678(税込)
当日出荷
61475786TWEL-2P-12S1.5160-63967.21.5吊り角度60度以内 2.0412
31,310
26,980
29,678(税込)
当日出荷
61475795TWEL-2P-12S2160-63977.682吊り角度60度以内 2.0412
31,910
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
61475804TWEL-2P-6S1160-63881.31吊り角度60度以内 0.516
20,320
17,980
19,778(税込)
当日出荷
61475813TWEL-2P-6S1.5160-63891.421.5吊り角度60度以内 0.516
20,630
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475829TWEL-2P-6S2160-63901.542吊り角度60度以内 0.516
20,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475838TWEL-2P-9S1160-63912.961吊り角度60度以内 1.159
23,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61475847TWEL-2P-9S1.5160-63923.221.5吊り角度60度以内 1.159
23,860
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475856TWEL-2P-9S2160-63933.482吊り角度60度以内 1.159
24,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする