曜日別特売

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全長(m)
スリング径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475865TWEL-4P-12S1160-64049.12112
51,680
44,980
49,478(税込)
当日出荷
61475874TWEL-4P-12S1.5160-640510.11.512
52,860
45,980
50,578(税込)
当日出荷
61475883TWEL-4P-12S2160-640611.8212
54,050
46,980
51,678(税込)
当日出荷
61475899TWEL-4P-6S1160-63982.0616
32,280
27,980
30,778(税込)
当日出荷
61475908TWEL-4P-6S1.5160-63992.341.56
32,870
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475917TWEL-4P-6S2160-64002.6226
33,580
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475926TWEL-4P-9S1160-64013.7219
37,920
32,980
36,278(税込)
当日出荷
61475935TWEL-4P-9S1.5160-64024.241.59
38,920
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475944TWEL-4P-9S2160-64034.7629
39,910
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする