TRUSCO
超ワイドワイドモンキーレンチ
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上
本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
硬度
HRC40~50
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61475953
TWMW-28
155
108
28
4.5
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61475978
TWMW-32
205
188
32
5
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
61475996
TWMW-43
256
285
43
6.5
¥
4,270
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
61476014
TWMW-53
306
540
53
7
¥
6,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください