TRUSCO
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上
本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
硬度
HRC40~50
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61475969
TWMW-28S
161-0185
118
95
28
4.5
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
61475987
TWMW-32S
161-0186
139
154
32
5
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
61476005
TWMW-43S
161-0187
156
238
43
6.5
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61476023
TWMW-53S
161-0188
185
441
53
7
¥
6,690
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください