安全靴USシリーズ

安全靴USシリーズ - 青木産業安全靴USシリーズ - 青木産業安全靴USシリーズ - 青木産業
(1件のレビュー)

ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴です。新世代ラバー2層ソールにより加水分解せず、特許技術を使用した「RBセラミックス」標準配合で耐滑性に非常に優れます。天然素上げ革使用で、しっとりと履くほどに味わいが出ます。

材質/仕上表底:スポンジ・ソリッドラバーの2層底足幅EEE参考質量(g)1160(26.0cm両足計測)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(甲被)ソフト牛革(素上げ)材質(先芯)鋼製内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61476075US-200BW-25.5ブラウン25.5
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
61476109US-200BW-27.0ブラウン27
16,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61476118US-200BW-27.5ブラウン27.5
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
61476127US-200BW-28.0ブラウン28
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
61476477US-200BK-23.5ブラック23.5
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
61476486US-200BK-24.0ブラック24
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
61476495US-200BK-24.5ブラック24.5
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
61476504US-200BK-25.0ブラック25
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
61476513US-200BK-25.5ブラック25.5
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
61476538US-200BK-26.5ブラック26.5
16,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
61476547US-200BK-27.0ブラック27
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
61476556US-200BK-27.5ブラック27.5
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
61476565US-200BK-28.0ブラック28
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
61476574US-200BW-23.5ブラウン23.5
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
61476583US-200BW-24.0ブラウン24
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
61476599US-200BW-24.5ブラウン24.5
16,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
61476608US-200BW-25.0ブラウン25
16,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
61476093US-200BW-26.5ブラウン26.5
16,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
61476084US-200BW-26.0ブラウン26
16,800
取扱い終了
61476529US-200BK-26.0ブラック26
16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61476477
2025-06-09
用途: 機会メンテナンス
その他業種

偽物が届きました。
かかとはボロボロに崩れるし、使い物にならない。
というか履けない。酷すぎる。
ありえない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする