KITO(キトー)
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)
用途
吊り荷側用フック。
トラスコ品番
160-8710
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
0.68
寸法t(mm)
21.5
寸法b(mm)
27
寸法s(mm)
26
寸法n(mm)
53
寸法p(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61476617
VSF06
6
6
1.1
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください