スリーエッチ
スイベルフック
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途
玉掛け作業用。
トラスコ品番
808-7112
材質/仕上
スチール
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
112
寸法D(mm)
18
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61477046
YH-250
0.25
¥
2,825
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください