これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策)

これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策) - GAONA(ガオナ)これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策) - GAONA(ガオナ)これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策) - GAONA(ガオナ)これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策) - GAONA(ガオナ)これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策) - GAONA(ガオナ)これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策) - GAONA(ガオナ)これエエやん 衛生コック (泡沫水栓用 感染対策) - GAONA(ガオナ)

泡沫付き横水栓などに取付けできます。
ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。
大人数が使用する学校や施設に最適です。

用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。付属品ビス2個、六角レンチ1個材質黄銅使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20内容量1個
注意
※混合栓には取付けないでください。混合栓内部の部品の破損により漏水する恐れがあります。
※パイプの先端部には取付けないでください。パイプの破損により漏水する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443647GA-HK035
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする