GAONA(ガオナ)
これエエやん 衛生コック (万能ホーム水栓用 感染対策)
万能ホーム水栓などに取付けできます。
ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。
大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途
既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。
付属品
ビス2個、六角レンチ1個
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~40
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ねじ
W26山20
内容量
1個
注意
※混合栓には取付けないでください。混合栓内部の部品の破損により漏水する恐れがあります。
※パイプの先端部には取付けないでください。パイプの破損により漏水する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61443665
GA-HK037
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください