GAONA(ガオナ)
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途
壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61443753
GA-KB009
61
22.9
(給水管)13
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
61443769
GA-KB010
77
28
(給水管)20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61443778
GA-KB011
84.5
34.5
(給水管)25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61443787
GA-KB012
90
43
(給水管)30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61443796
GA-KB013
100
49
(給水管)40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61443805
GA-KB014
115
61
(給水管)50
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください