曜日別特売

これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し

これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。

用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61443814GA-KB0156122.9(給水管)13
オープン
369
406(税込)
当日出荷
61443823GA-KB0167728(給水管)20
オープン
429
472(税込)
当日出荷
61443839GA-KB01784.534.5(給水管)25
オープン
449
494(税込)
当日出荷
61443848GA-KB0189043(給水管)30
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
61443857GA-KB01910049(給水管)40
オープン
599
659(税込)
当日出荷
61443866GA-KB02011561(給水管)50
オープン
719
791(税込)
当日出荷
61443875GA-KB02114177(給水管)65
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
61443884GA-KB02215090(給水管)75
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 物置からの配管取り出しに使用

配管と穴の大きさに隙間がありどうしたら良いか悩んでいる。配管、ジョイントの外径に合わせた穴の大きさが必要だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする