曜日別特売

これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復

これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復 - GAONA(ガオナ)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。

用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444024GA-PB11017145.5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
61444103GA-PB116579
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする