カナヤブラシ
かなや刷子 ヘアーブラシ 携帯用
柄は全て黒檀となっております。(ブラシクリーナーは木柄。)
ナイロンのヘアーブラシと違って静電気が起きにくくツヤが出ます。
ナイロンと違い適度な硬さなので頭皮マッサージ効果も御座います。
材質(柄部)
黒檀
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(毛)
全長(mm)
行数
幅(mm)
高さ(mm)
硬さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61402959
No310
猪毛と豚毛の混毛
105
3
13
45
ハードとミディアムの中間(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61402977
No125
豚毛
170
4
28
29
ミディアム(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61402968
No120
豚毛
170
4
28
29
ミディアム(※猪(ハード)→黒豚(ミディアム)→ゴマ豚(ソフト))
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください