曜日別特売

はちみつプルーン酢ダイエットLL 125mL BP

はちみつプルーン酢ダイエットLL 125mL BP - タマノイ酢
(1件のレビュー)

プルーン酢&プルーン果汁をおいしくブレンド。毎日のキレイと元気を応援します。

寸法(mm)32×48×86容量(mL)125質量(g)134容器紙パック保存方法常温本数24カロリー(kcal)(125ml当り)14原材料プルーンエキス、プルーン酢、プルーン果汁、食物繊維、はちみつ、食塩/香料、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、ピロリン酸鉄、V.B12内容量1ケース(125mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444277-
オープン
2,698
2,914(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61444277
2021-07-14
用途: 起床時に
製造業

便秘対策に、1日1個で飲みやすく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする