曜日別特売

ライトツナ食塩無添加オイル無添加

ライトツナ食塩無添加オイル無添加 - いなば食品

低カロリーなノンオイルタイプのツナ缶です。品質の良いきはだまぐろを使用しています。食塩無添加なので、様々な料理のトッピングに便利です。

寸法(mm)77×77×29質量(g)95保存方法常温カロリー(kcal)(70g当り)48原材料きはだまぐろ、野菜スープ、ナチュラルミネラルウォーター内容量1ケース(70g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444374-
15,840
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする