いなば食品
チキンとタイカレー グリーン
本場タイで製造し、生ハーブを使用しました。あったかご飯にかけるだけで、本格的なタイカレーが楽しめます。
保存方法
常温
寸法(mm)
86×86×34
種類
レトルト
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
原材料
カロリー(kcal)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444383
-
1ケース(125g×24個)
鶏肉、ココナッツミルク、カレーペースト(唐辛子、にんにく、レモングラス、ガランガル、食塩、シャロット、ターメリック、こぶみかんの皮)、大豆油、砂糖、スパイス・ハーブ類(唐辛子、バジル、こぶみかんの葉)、食塩/増粘多糖類、クエン酸、(一部に鶏肉、大豆を含む)
(100g当り)167
163
¥
7,440
¥
5,298
¥
5,722
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61444408
-
1ケース(115g×48個)
鶏肉、ココナッツミルク、カレーペースト(唐辛子、にんにく、レモングラス、ガランガル、食塩、シャロット、ターメリック、こぶみかんの皮)、野菜スープ、砂糖、鶏脂、大豆油、ナンプラー、スパイス・ハーブ類(バジル、唐辛子、バジル、こぶみかんの葉)、チキン風味調味料(たん白加水分解物、鶏脂、酵母エキス)、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に鶏肉、大豆、魚介類を含む)
(100g当り)138
153
¥
13,920
¥
8,998
¥
9,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください