いなば食品
完熟トマトカレー 中辛
トマトをベースに、具材が溶けるまでしっかり煮込んだほんのり辛い本格的なカレーです。
寸法(mm)
86×86×41
質量(g)
210
種類
レトルト
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)126
原材料
トマトペースト、ココナッツミルク、砂糖、玉ねぎ、大豆油、カレーペースト、バター、鶏肉、カレー粉、食塩、りんご果汁、唐辛子、野菜エキス/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆・鶏肉・りんごを含む)
内容量
1ケース(165g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444444
-
¥
7,200
¥
4,898
¥
5,290
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください