いなば食品
焼きとり塩味
鶏,もも肉を柔らかくジューシーに焼き上げました。レモン果汁とブラックペッパーをきかせた、さわやかな風味に仕上げました。電子レンジ対応です。
寸法(mm)
150×30×158
質量(g)
90
種類
レトルト
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(85g当り)139
原材料
鶏肉、たまねぎ、にんにく、砂糖、食塩、レモン果汁、ごま油、みりん、塩こうじ、かつお節エキス、酵母エキス、黒こしょう/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、緑茶抽出物、(一部に鶏肉、ごまを含む)
内容量
1ケース(85g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444548
-
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください