いなば食品
ひと口さばみそ煮
国内水揚げのさばのみそ煮です。食べやすいひと口サイズにカットしました。
寸法(mm)
75×75×41
質量(g)
153
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)195
原材料
さば、みそ、砂糖、しょうが/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部にさば・大豆を含む)
内容量
1ケース(115g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444575
-
¥
7,560
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください