曜日別特売

ひと口いわし味付

ひと口いわし味付 - いなば食品
(1件のレビュー)

国内水揚げのいわしを使用し醤油としょうがで風味を出しました。

寸法(mm)75×75×41質量(g)153保存方法常温カロリー(kcal)(115g当り)141原材料いわし、しょうゆ、砂糖、しょうが/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、クエン酸(一部に小麦・大豆を含む)内容量1ケース(115g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444593-
5,520
4,298
4,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61444593
2023-03-30
用途: 災害用の保存食
サービス業

災害用の保存食として購入したが、手軽なサイズで気に入った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする