いなば食品
ひと口いわしみそ煮
ひと口サイズにカットした食べやすい、国内水揚げのいわしを使用したみそ煮です。
寸法(mm)
75×75×41
質量(g)
158
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(115g当り)158
原材料
いわし、みそ、砂糖、しょうが/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に大豆を含む)
内容量
1ケース(115g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444609
-
¥
5,520
¥
4,298
¥
4,642
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください