マルコメ
プラス糀 糀甘酒
米、米こうじのデンプンを分解し、自然の甘みを引き出しました。アルコール無添加、砂糖不使用です。開封後、電子レンジで加熱して召し上がれます。飲んだ後の容器は古紙としてリサイクル可能容器です。
寸法(mm)
95×48×48
質量(kg)
0.14
容量(mL)
125
容器
カートカン
保存方法
常温
本数
18
アズワン品番
65-0456-93
カロリー(kcal)
(1本当り)91
原材料
甘酒(米、米こうじ、食塩)
内容量
1箱(125mL×18本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444749
-
オープン
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください