はごろもフーズ
甘みあっさりみつ豆
甘さひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てます。
寸法(mm)
77×77×82
質量(g)
351
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)59
原材料
寒天、黄もも、白もも、みかん、パインアップル、さくらんぼ、糖類、赤えんどう、クエン酸、乳酸Ca,香料、甘味料、着色料
内容量
1ケース(295g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444785
-
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,234
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください