朝からフルーツ

朝からフルーツ - はごろもフーズ朝からフルーツ - はごろもフーズ

朝の果物は最高。ヨーグルトとの相性も抜群。ガラクトオリゴ糖入り。

寸法(mm)68×68×70質量(g)232保存方法常温カロリー(kcal)(100g当り)49内容量1ケース(190g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61444837-杏仁黄もも、りんご、みかん、パインアップル、牛乳、杏仁霜、ゲル化剤、クエン酸、甘味料、香料
5,520
5,498
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
61444846-パイミンみかん、パインアップル、クエン酸、甘味料、香料
5,520
5,498
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする