はごろもフーズ
甘みあっさりパイン(パウチ)
甘さをひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てました。ビタミンC入り。
寸法(mm)
110×50×155
質量(g)
190
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)67
原材料
パインアップル、ぶどう糖果糖液糖、パインアップル濃縮果汁、ビタミンC、クエン酸、甘味料、香料
内容量
1ケース(180g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61444907
-
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください