ヘアカラーリンス

ヘアカラーリンス - Stargazerヘアカラーリンス - Stargazerヘアカラーリンス - Stargazerヘアカラーリンス - Stargazerヘアカラーリンス - Stargazerヘアカラーリンス - Stargazerヘアカラーリンス - Stargazer

ロンドン直輸入!!
ビビットカラーの最先端のへアマニキュア!!
スターゲイザーは、ビビットなスタイルカラーを表現出来ます。
シャンプー後にタオルドライした髪の染めたい部分に塗布し髪へもみこんだりコーミングすることでカラーの定着が促進します。
ラップを巻き自然放置10~20分(加温の場合は5~8分後クーリング5分前後)時間をおくことでカラーがはいります。
放置時間によりカラーの持続性がかわり、事前に髪を明るくしておくことでより綺麗に仕上がります。

目的カラー内容量1本(70mL)
注意
※白髪や自然なグレー系の髪に使用すると発色が良くない場合がございます。
※カラーチャートは実際に使用した際の発色と異なる場合もございます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499954GO-SHKR31ソフトセリース
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
61499963GO-SHKR32ソフトバイオレット
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
61499979GO-SHKR33アズールブルー
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
61500006GO-SHKR36ヘザー
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
61500015GO-SHKR37ラベンダー
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
61500024GO-SHKR38オーシャナ
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
61500033GO-SHKR39セリース
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
61499683GO-SHKR1パープル
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499699GO-SHKR2バイオレット
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499708GO-SHKR3プラム
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499717GO-SHKR4ショッキングピンク
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499726GO-SHKR5マゼンタ
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499735GO-SHKR6ルージュ
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499744GO-SHKR7ゴールデンフレイム
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499753GO-SHKR8コーラルブル―
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499769GO-SHKR9ロイヤルブルー
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499778GO-SHKR10ブルーブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499787GO-SHKR11ピッチブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499796GO-SHKR12ダウン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499805GO-SHKR14エッグプラント
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499814GO-SHKR16トロピカルグリーン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499823GO-SHKR17アフリカングリ―ン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499839GO-SHKR18イエロー
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499848GO-SHKR19フォクシーレッド
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499857GO-SHKR20シルバールック
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499866GO-SHKR21ベビーピンク
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499875GO-SHKR22ホットレッド
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499884GO-SHKR24ウルトラブルー
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499893GO-SHKR25ホワイト
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499909GO-SHKR26UVターコイズ
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499918GO-SHKR27UVオレンジ
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499927GO-SHKR28UVグリーン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499936GO-SHKR29UVピンク
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499945GO-SHKR30ソフトブルー
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499988GO-SHKR34ローズピンク
取扱い終了
返品不可
代替品有
61499997GO-SHKR35ライム
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61499683GO-SHKR161500128GO-DC9GO-SHKR1 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500128塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499699GO-SHKR261500119GO-DC8GO-SHKR2 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500119塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499708GO-SHKR361500155GO-DC12GO-SHKR3 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500155塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499717GO-SHKR461500469GO-CC42GO-SHKR4 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500469塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499726GO-SHKR561500067GO-DC3GO-SHKR5 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500067塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499735GO-SHKR661500076GO-DC4GO-SHKR6 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500076塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499744GO-SHKR761500076GO-DC4GO-SHKR7 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500076塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499753GO-SHKR861500593GO-CC59GO-SHKR8 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500593塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499769GO-SHKR961500487GO-CC44GO-SHKR9 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500487塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499778GO-SHKR1061500259GO-DC22GO-SHKR10 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500259塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499787GO-SHKR1161500268GO-DC23GO-SHKR11 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500268塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499796GO-SHKR1261500609GO-CC60GO-SHKR12 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500609塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499805GO-SHKR1461500444GO-CC40GO-SHKR14 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500444塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499814GO-SHKR1661500198GO-DC16GO-SHKR16 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500198塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499823GO-SHKR1761500216GO-DC18GO-SHKR17 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500216塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499839GO-SHKR1861500776GO-CC77GO-SHKR18 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500776塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499848GO-SHKR1961500575GO-CC56GO-SHKR19 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500575塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499857GO-SHKR2061500234GO-DC20GO-SHKR20 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500234塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499866GO-SHKR2161500295GO-DC26GO-SHKR21 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500295塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499875GO-SHKR2261500085GO-DC5GO-SHKR22 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500085塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499884GO-SHKR2461500304GO-DC27GO-SHKR24 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500304塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499893GO-SHKR2561500645GO-CC64GO-SHKR25 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500645塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499909GO-SHKR2661500189GO-DC15GO-SHKR26 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500189塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499918GO-SHKR2761500365GO-DC33GO-SHKR27 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e 61500365塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクションLa lich'e1本(88mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499927GO-SHKR2861500794GO-CC79GO-SHKR28 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500794塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499936GO-SHKR2961500469GO-CC42GO-SHKR29 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500469塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499945GO-SHKR3061500636GO-CC63GO-SHKR30 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500636塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499988GO-SHKR3461500733GO-CC73GO-SHKR34 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500733塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61499997GO-SHKR3561500688GO-CC68GO-SHKR35 塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラー RENBOW 61500688塩基性ヘアカラークリーム クレイジーカラーRENBOW1本(100mL)
2,390
税込2,629
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする