曜日別特売

コンパクトに畳める保冷温買物バック

コンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディアコンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディアコンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディアコンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディアコンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディアコンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディアコンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディアコンパクトに畳める保冷温買物バック - アイメディア

サッとたたんでコンパクト!
持ち運びに便利なお買物トートバッグ。
内側はアルミ蒸着加工で保冷&保温!
マチ付なのでたっぷり収納できます。
500mlペットボトルが約10本分収納可能。
レジャー用から毎日のお買い物にも大活躍!

材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミニウムネイビー質量(g)約200マチ(cm)14(持ち手含まず)収納時寸法(cm)約16×16×厚さ2寸法(幅W×高さH)(cm)約28×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615014331009029
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする