曜日別特売

洗浄とワックス効果のクリーナー

洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア洗浄とワックス効果のクリーナー - アイメディア
成分アルカリ電解水、ホホバオイル、蜜蝋適合自然塗料、合成樹脂塗料仕上げのフローリング・家具、ビニールクロス等液性弱アルカリ性使用の目安1平方メートルあたり2~3回噴射寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×5.2×18.8適さない素材・用途無塗装の木部・皮や紙、土壁等の水拭きができない物・ガラス・鏡面使用頻度月1~2回商品タイプ本体内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615015551008861
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする