曜日別特売

DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866

DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - WeedDEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - WeedDEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - WeedDEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - WeedDEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - WeedDEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - WeedDEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - WeedDEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 - Weed
(2件のレビュー)

18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。
手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。
薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。

用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適ゲージ数18入数(双)1内容量1双
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には使用しないでください。
※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。
※使用後は汚れを洗い落として、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
コーティング
材質(手袋)
規格
耐熱性
機能
全長(cm)
質量(g)
材質
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61499279DE-1866Mネイビーニトリルゴムポリエステル、スパンデックス4121X(EN388:2016)EN407:2004接触熱レベル1伸縮性、通気性、スマホ対応、タブレット対応、タッチパネル対応------
オープン
439
483(税込)
当日出荷
61499288DE-1866Lネイビーニトリルゴムポリエステル、スパンデックス4121X(EN388:2016)EN407:2004接触熱レベル1伸縮性、通気性、スマホ対応、タブレット対応、タッチパネル対応------
オープン
439
483(税込)
当日出荷
87457266DEDE1866_S_1PS---EN388:2016/2131X-タッチパネル対応2235.5コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン116.57.2
494
399
439(税込)
当日出荷
87457284DEDE1866XL1PLL---EN388:2016/2131X-タッチパネル対応2547コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル1.25188.5
494
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61499279
2022-09-22
用途: 宅配業には弱すぎでした

通気性、ダンボールのグリップ力共に優秀なんですが、軽作業向きでした。運転150km、宅配荷扱い90個でしたが、たった一日でボロボロにゴムが剥げてしまいました。

対象商品 : 61499279
2021-05-23
用途: 仕事に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で作業しながら携帯端末を打たなくてはならなくなった為に購入しました 物はしっかりして長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする