曜日別特売

曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用

曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。

用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※対応する曲尺の確認をして下さい。精度は曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6150455612481
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61504556
2023-07-24
用途: 罫書き時
株式会社エスコ

以前からあるのは分かっていましたが、価格が少し高くて躊躇してました。
少し重い感じもしますが、使い勝手はいいです
バーニア目盛がありますが、どこまで信用していいのか・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする