曜日別特売

曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段

曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 - シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 - シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 - シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 - シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 - シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 - シンワ測定
(1件のレビュー)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。

用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。シルバー目盛表裏同目 8段目盛角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61504599124861個曲尺 厚手広巾30cmとセット品です。385×195×1530
7,480
4,898
5,388(税込)
当日出荷
61504608124851個曲尺 厚手広巾15cmとセット品です。236×125×1515
6,220
4,198
4,618(税込)
当日出荷
2092948612485(校正証明:一般)1セット曲尺 厚手広巾15cmとセット品です。236×125×1515
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092949512486(校正証明:一般)1セット曲尺 厚手広巾30cmとセット品です。385×195×1530
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61504608
2023-03-05
用途: 機械のメンテナンス 、ケガキ、測定

ストッパーがアルミダイキャスト製なので頑丈 動きもスムーズ。
又、バーニアがついているので 0.1㎜単位まで測定できるところが良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする