曜日別特売

ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水

ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。

用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液電源リチウムイオン電池(内蔵)使用温度(℃)-10~50連続使用時間(時間)約30表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内バッテリー容量(mAh)300
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
厚さ(mm)
質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61504617753191本ACアダプター180155180×50×20
18,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61504626753201本ACアダプター、垂直測定用気泡管付き220175220×50×20
19,550
13,980
15,378(税込)
当日出荷
2092950475319(校正証明:一般)1セットACアダプター180155180×50×20
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092952075320(校正証明:一般)1セットACアダプター、垂直測定用気泡管付き220175220×50×20
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする