曜日別特売

ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付

ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 - シンワ測定ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付 - シンワ測定
(1件のレビュー)

厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。

用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後電源リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)300連続使用時間(時間)約30使用温度(℃)-10~50材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※マグネット部を電子機器や磁力に弱い製品に近づけると不具合が発生する可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
本体サイズ(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61504635753211本180180×50×20175ACアダプター
19,550
13,980
15,378(税込)
当日出荷
61504644753221本220220×50×20195ACアダプター、垂直測定用気泡管付き
20,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
2092952975321(校正証明:一般)1セット180180×50×20175ACアダプター
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092953875322(校正証明:一般)1セット220220×50×20195ACアダプター、垂直測定用気泡管付き
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-19
用途: 屋根工事の勾配調整
株式会社 タカノ瓦工業建設業・工事業

使いやすいし精度も良好で非常に良い商品。
ただACアダプターの差し込み口をいちいちプラスドライバーで開けないと充電できないのでそこだけが改善して欲しいポイント。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする